Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

ABB - Mérőmodul, lapraszerelt GT89387 - 2CPX041820R9999

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mérőmodul, lapraszerelt GT89387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - nincs

  • Magasság - 450 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Szín - szürke

  • Hosszabbító idom - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011617418207

Sonepar cikkszám

GT89387

Gyártói cikkszám

2CPX041820R9999

Gyártói típuskód

MBZ160

Biztosítás:

nincs

Magasság:

450 mm

Szélesség:

250 mm

Szín:

szürke

Hosszabbító idom:

Nem

Mélység:

225 mm

Biztosítóaljzattal:

Nem

Fázisok száma:

3

RAL-szám:

7035

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Szerelt elosztó ; Mérőmodul, lapraszerelt