Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Minikontaktor, kompakt váltókapcsoló mech. retesszel, 3P+1NO, tek.: 24 V AC, csatlakozás: csavaros IP20 SN133041 - GJL1211911R0101

ABB
MásolásMásolás
ABB - Minikontaktor, kompakt váltókapcsoló mech. retesszel, 3P+1NO, tek.: 24 V AC, csatlakozás: csavaros IP20 SN133041

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

184 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614052705

Sonepar cikkszám

SN133041

Gyártói cikkszám

GJL1211911R0101

Gyártói típuskód

VB6A-30-10-24AC

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Főérintkezők száma, záró:

3

Védettség (IP):

IP20

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

8.5 A

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

4 kW

Védettség (NEMA):

1

Minikontaktor, kompakt váltókapcsoló mech. retesszel, 3P+1NO, tek.: 24 V AC, csatlakozás: csavaros IP20