ABB - Mistral sorkapocs, kék, csavaros, 3x16mm2 + 3x6mm2 SN139999 - 1SPE007715F0731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Szín - kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-16 mm2
Szigetelőtest anyaga - termoplasztik
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8712507123497
Sonepar cikkszám
SN139999
Gyártói cikkszám
1SPE007715F0731
Gyártói típuskód
1SPE007715F0731
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Mélység:
24 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
49 mm
Magasság:
17 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-16 mm2
Névleges áram In:
100 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Halogénmentes:
Nem