ABB - Mistral sorkapocs kék csavaros 5x16mm2 + 6x6mm2 SN054550 - 1SPE007715F0732
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 1
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-16 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8712507123503
Sonepar cikkszám
SN054550
Gyártói cikkszám
1SPE007715F0732
Gyártói típuskód
1SPE007715F0732
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-16 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szín:
kék
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-16 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-16 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
11
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
24 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
82 mm
Magasság:
24 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-16 mm2
Névleges áram In:
100 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Halogénmentes:
Nem