Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mistral sorkapocs, kék, csavaros, 7x16mm2 + 9x6mm2 SN132842 - 1SPE007715F0733

MásolásMásolás
ABB - Mistral sorkapocs, kék, csavaros, 7x16mm2 + 9x6mm2 SN132842

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Szín - kék

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-16 mm2

  • Szigetelőtest anyaga - termoplasztik

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8712507123510

Sonepar cikkszám

SN132842

Gyártói cikkszám

1SPE007715F0733

Gyártói típuskód

1SPE007715F0733

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-16 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

400 V

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Mélység:

24 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

115 mm

Magasság:

24 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-16 mm2

Névleges áram In:

100 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Mistral sorkapocs, kék, csavaros, 7x16mm2 + 9x6mm2