Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Mistral65, kábelbevezető átm16 GT93981 - 1SL1935A00

MásolásMásolás
ABB - Mistral65, kábelbevezető  átm16 GT93981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - membrán

  • Szélesség - 24 mm

  • Magasság - 24 mm

  • Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0

  • Anyag - gumi

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8000126102741

Sonepar cikkszám

GT93981

Gyártói cikkszám

1SL1935A00

Gyártói típuskód

1SL1935A00

Kivitel:

membrán

Szélesség:

24 mm

Magasság:

24 mm

Dugós-csatlakozó-nyílások száma:

0

Anyag:

gumi

Kikönnyítés:

Igen

Menet fajtája:

metrikus

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Mistral65, kábelbevezető átm16