ABB - Modul Tmax T1-T3, 1 széles, lapraszerelt GT59371 - 2CPX041643R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem
Névleges üzemi áram - 250 A
Kapcsolók száma - 0
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617416432
Sonepar cikkszám
GT59371
Gyártói cikkszám
2CPX041643R9999
Gyártói típuskód
MBA190T
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Névleges üzemi áram:
250 A
Kapcsolók száma:
0
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Pólusszám:
4
Mélység:
120 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Teljesítménykapcsolóval ellátva:
Nem
Nullafeszültség kapcsolóhoz alkalmas:
Nem
Nullafeszültség kapcsolóval felszerelve:
Nem
Átkapcsolóhoz alkalmas:
Nem
Átkapcsolóval felszerelve:
Nem
Elosztókapcsokkal:
Nem