ABB - Modul, XLP00-hoz, lapraszerelt GT77485 - 2CPX041774R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 8
Névleges áram - 320 A
Méret - NH00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417743
Sonepar cikkszám
GT77485
Gyártói cikkszám
2CPX041774R9999
Gyártói típuskód
MBT237
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
8
Névleges áram:
320 A
Méret:
NH00
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
600 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
200 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Modul, XLP00-hoz, lapraszerelt