ABB - Modul, XLP1-hez, lapraszerelt GT57969 - 2CPX041776R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 1
Névleges áram - 440 A
Méret - NH1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417767
Sonepar cikkszám
GT57969
Gyártói cikkszám
2CPX041776R9999
Gyártói típuskód
MBT142
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
1
Névleges áram:
440 A
Méret:
NH1
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Mélység:
200 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Modul, XLP1-hez, lapraszerelt