ABB - Modul, XLP2-höz, lapraszerelt GT92306 - 2CPX041783R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
NH-biztonsági alátétek száma - 0
NH-biztosíték - 2
Névleges áram - 440 A
Méret - NH2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011617417835
Sonepar cikkszám
GT92306
Gyártói cikkszám
2CPX041783R9999
Gyártói típuskód
MBT244
Pólusszám:
3
NH-biztonsági alátétek száma:
0
NH-biztosíték:
2
Névleges áram:
440 A
Méret:
NH2
Kapcsolt nulla:
Nem
Szerelési mód:
sínrendszer
Fedéllel:
Igen
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Mélység:
215 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Profil (kapcsolószekrény) ; Modul, XLP2-höz, lapraszerelt