ABB - Modul XT2-höz és XT4-hez, kivágás nélküli maszkkal, 2 széles SN078004 - 2CPX042842R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Nem
Névleges üzemi áram - 250 A
Kapcsolók száma - 0
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617428428
Sonepar cikkszám
SN078004
Gyártói cikkszám
2CPX042842R9999
Gyártói típuskód
MBA291T
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Nem
Névleges üzemi áram:
250 A
Kapcsolók száma:
0
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Pólusszám:
4
Mélység:
215 mm
Fedéllel:
Igen
Műanyag fedőlemez:
Igen
Teherválasztó kapcsolóval ellátva:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Teljesítménykapcsolóval ellátva:
Nem
Nullafeszültség kapcsolóhoz alkalmas:
Nem
Nullafeszültség kapcsolóval felszerelve:
Nem
Átkapcsolóhoz alkalmas:
Nem
Átkapcsolóval felszerelve:
Nem
Elosztókapcsokkal:
Nem