Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Moduláris gomb, LED 230VAC fehér SN011989 - 1SFA616921R2225

ABB
MásolásMásolás
ABB - Moduláris gomb, LED 230VAC fehér SN011989

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 350 lm

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Teljesítményfelvétel - 0.36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN011989

Gyártói cikkszám

1SFA616921R2225

Gyártói típuskód

KA2-2225

Szín:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

350 lm

Névleges feszültség:

230 V

Teljesítményfelvétel:

0.36 W

Névleges áram:

4 mA

Átmérő:

10 mm

Hosszúság:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED chip ; Moduláris gomb, LED 230VAC fehér