ABB - Moduláris kapcsoló 40A 4NO piros karral SN198899 - 2CDD274111R0040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 4
Névleges áram - 40 A
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 415 V
Névleges kapcsolási képesség - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN198899
Gyártói cikkszám
2CDD274111R0040
Gyártói típuskód
SHD204/40
Pólusszám:
4
Névleges áram:
40 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
415 V
Névleges kapcsolási képesség:
25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés-állóság:
4 kV
Védettség (IP):
IP20
Moduláris kapcsoló 40A 4NO piros karral