ABB - Moduláris kapcsoló, Un=253 V AC, piros kar, 2 NO, 16A IP20 SN207362 - 2CDD282101R0016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 440 V
Névleges kapcsolási képesség - 25 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN207362
Gyártói cikkszám
2CDD282101R0016
Gyártói típuskód
SD202/25
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
440 V
Névleges kapcsolási képesség:
25 kA
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
3
Névleges feszültséglökés-állóság:
4 kV
Védettség (IP):
IP20
Moduláris kapcsoló, Un=253 V AC, piros kar, 2 NO, 16A IP20