ABB - Moduláris kapcsoló, Un=400 V AC, szürke működtető kar, 3 NO, 40A IP10 SN114860 - 2CDE283001R1040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 40 A
Pólusszám - 3
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4016779646031
Sonepar cikkszám
SN114860
Gyártói cikkszám
2CDE283001R1040
Gyártói típuskód
E203/40G
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
40 A
Pólusszám:
3
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
25 kA
Lencse színe:
zöld
Modulszélesség:
3
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Beépítési mélység:
70 mm
Védettség (IP):
IP10
Felirat/jelzés:
egyéb
Moduláris kapcsoló, Un=400 V AC, szürke működtető kar, 3 NO, 40A IP10