ABB - Moduláris kapcsoló, Un=253 V AC, piros kar, 1 NO, 63A IP20 SN004977 - 2CDD281101R0063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 63 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 253 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779904117
Sonepar cikkszám
SN004977
Gyártói cikkszám
2CDD281101R0063
Gyártói típuskód
SD201/63
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
63 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
253 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
25 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Névleges kapcsolási képesség:
10 kA
Beépítési mélység:
69 mm
Védettség (IP):
IP20