ABB - Moduláris kapcsoló, Un=253 V AC, piros kar, 2 NO, 25A IP20 SN004976 - 2CDD282101R0025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 440 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4016779904131
Sonepar cikkszám
SN004976
Gyártói cikkszám
2CDD282101R0025
Gyártói típuskód
SD202/25
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
440 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Rövidzárlatállóság (lcw):
25 kA
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
2
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
12 V
Névleges kapcsolási képesség:
10 kA
Beépítési mélység:
69 mm
Védettség (IP):
IP20