ABB - Modultakaró NH2 szakaszolóhoz 290 x 225 SN112566 - 2CPX062939R9999
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 290 mm
Magasság - 225 mm
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011617629399
Sonepar cikkszám
SN112566
Gyártói cikkszám
2CPX062939R9999
Gyártói típuskód
ZH442
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
290 mm
Magasság:
225 mm
Mélység:
7 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Modultakaró NH2 szakaszolóhoz 290 x 225