ABB - MOE XT6 220...250V AC/DC Motoros hajtás SN137203 - 1SDA104895R1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8015644069872
Sonepar cikkszám
SN137203
Gyártói cikkszám
1SDA104895R1
Gyártói típuskód
1SDA104895R1
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-250 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-250 V
MOE XT6 220...250V AC/DC Motoros hajtás