ABB - Motorindító adapter GT43451 - 2CCF002817R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - 1 hordozósín
Adapterszélesség - 72 mm
Sínszélesség - 0 mm
Névleges áram In - 32 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
7612270021215
Sonepar cikkszám
GT43451
Gyártói cikkszám
2CCF002817R0001
Gyártói típuskód
ZMS 915
Hordozó sín felszereltsége:
1 hordozósín
Adapterszélesség:
72 mm
Sínszélesség:
0 mm
Névleges áram In:
32 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín-adapter ; %Motorindító adapter