Nem visszaküldhető

ABB - Motorizált kapcsoló 4P SN018481 - 1SCA022873R1990

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorizált kapcsoló 4P SN018481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - irányváltó kapcsoló

  • Nulla állással - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 630 A

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6417019339702

Sonepar cikkszám

SN018481

Gyártói cikkszám

1SCA022873R1990

Gyártói típuskód

OTM630E4CM230C

Kivitel:

irányváltó kapcsoló

Nulla állással:

Igen

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

630 A

Védettség (IP), elülső oldali:

IP40

Komplett készülék a házban:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, záró:

0

Front szerelés:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Motorizált kapcsoló 4P