Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motoros hajtás, E2.2-E6.2 220-250 VAC/DC SN079222 - 1SDA073725R1

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motoros hajtás, E2.2-E6.2 220-250 VAC/DC SN079222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-250 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-250 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644776589

Sonepar cikkszám

SN079222

Gyártói cikkszám

1SDA073725R1

Gyártói típuskód

1SDA073725R1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-250 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-250 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Motoros hajtás; E2.2...E6.2 220-250 VAC/DC