ABB - Motoros működtető szerkezet S200 2P és 3P kismegszakítókhoz GT66070 - 2CSS203997R0013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 12-30 V
Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 12-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542026358
Sonepar cikkszám
GT66070
Gyártói cikkszám
2CSS203997R0013
Gyártói típuskód
S2C-CM2/3
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
12-30 V
Kapcsolóhajtás típusa:
mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
12-30 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-48 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Elektromos hajtás megszakítóhoz ; Motoros működtető szerkezet S200 2P és 3P kismegszakítókhoz