ABB - Motorvédelem 0,25-0,4A 100kA IP20 SN054529 - 1SAM350000R1003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.9-3.9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 250-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614400032
Sonepar cikkszám
SN054529
Gyártói cikkszám
1SAM350000R1003
Gyártói típuskód
MS132-0,4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.25-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3.9-3.9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
250-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
72.4 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
90 mm