ABB - Motorvédelem 100/5kA 0,25-0,40A IP20 GT29284 - 1SAM150000R1003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.25-0.4 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3.9-3.9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 400-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614194993
Sonepar cikkszám
GT29284
Gyártói cikkszám
1SAM150000R1003
Gyártói típuskód
MS325-0.4
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.25-0.4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
3.9-3.9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400-400 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
0.4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
54 mm
Mélység:
75.5 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0.09 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
87.5 mm