Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Motorvédelem 2,5-4A T7DU4.0 GT09927 - 1SAZ111301R0008

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorvédelem 2,5-4A T7DU4.0 GT09927

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 2.4-4 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09927

Gyártói cikkszám

1SAZ111301R0008

Gyártói típuskód

T7DU-4.0

Beállítható áramtartomány:

2.4-4 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Termikus túlterhelésrelé ; Motorvédelem 2,5-4A T7DU4.0