ABB - Motorvédelem 20,0 - 25,0 A 10/50kA GT06956 - 1SAM151000R1014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 20-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu) - 25 A
Pólusszám - 3
Beépített segédkapcsolóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT06956
Gyártói cikkszám
1SAM151000R1014
Gyártói típuskód
MS225-25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
20-25 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Pólusszám:
3
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABB ; %Motorvédelem 20,0 - 25,0 A 10/50kA