Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Motorvédelem 45-63A, 50kA, kioldási osztály: 20 IP20 SN101841 - 1SAM570000R1007

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorvédelem 45-63A, 50kA, kioldási osztály: 20 IP20 SN101841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 45-63 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101841

Gyártói cikkszám

1SAM570000R1007

Gyártói típuskód

MS496-63

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

45-63 A

Kioldási technika:

termomágneses

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

70 mm

Mélység:

174 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

30 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

65 mm

Motorvédelem 45-63A, 50kA, kioldási osztály: 20 IP20