ABB - Motorvédelem 45-63A MS 495-63 IP20 GT48924 - 1SAM550000R1007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 45-63 A
Kioldási technika - termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 450-690 V
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
105 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT48924
Gyártói cikkszám
1SAM550000R1007
Gyártói típuskód
MS495-63
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
45-63 A
Kioldási technika:
termomágneses
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
450-690 V
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
30 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA