Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ABB - Motorvédelem 9-12,5A 10kA MS225-12,5 GT11820 - 1SAM151000R1011

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorvédelem 9-12,5A 10kA MS225-12,5 GT11820

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 9-12.5 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges tartós áram (Iu) - 12.5 A

  • Pólusszám - 3

  • Beépített segédkapcsolóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11820

Gyártói cikkszám

1SAM151000R1011

Gyártói típuskód

MS225-12.5

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

9-12.5 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges tartós áram (Iu):

12.5 A

Pólusszám:

3

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ABB ; %Motorvédelem 9-12,5A 10kA MS225-12,5