Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motorvédő, 0.4-0.63 A, 100 kA IP20 SN147429 - 1SAM150000R1004

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorvédő, 0.4-0.63 A, 100 kA IP20 SN147429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.4-0.63 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 6.1-6.1 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 440-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614195006

Sonepar cikkszám

SN147429

Gyártói cikkszám

1SAM150000R1004

Gyártói típuskód

MS325-0.63

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.4-0.63 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

6.1-6.1 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

440-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

0.63 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

54 mm

Mélység:

75.5 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

0.12 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

87.5 mm

Motorvédő, 0.4-0.63 A, 100 kA IP20