ABB - Motorvédő 2.5-4A, 100kA, termikus és elektronikus kioldóval IP20 SN145351 - 1SAM350000R1008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 2.5-4 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 50-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 250-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614400087
Sonepar cikkszám
SN145351
Gyártói cikkszám
1SAM350000R1008
Gyártói típuskód
MS132-4.0
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
2.5-4 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
50-50 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
250-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
4 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
86.75 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
1.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
90 mm