Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motorvédő 23-32A 50kA termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre szerelhető IP20 SN098628 - 1SAM451000R1014

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorvédő 23-32A 50kA termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre szerelhető IP20 SN098628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 23-32 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 480-480 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 230-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

70 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614486081

Sonepar cikkszám

SN098628

Gyártói cikkszám

1SAM451000R1014

Gyártói típuskód

MS165-32

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

23-32 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

480-480 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

230-690 V

Névleges tartós áram (Iu):

32 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

122 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

15 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

100 kA

Magasság:

142.5 mm

Motorvédő 23-32A 50kA termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre szerelhető IP20