Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Motorvédő 62,00-73,00 A, 30kA, termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre IP20 SN138869 - 1SAM451000R1018

ABB
MásolásMásolás
ABB - Motorvédő 62,00-73,00 A, 30kA, termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre IP20 SN138869

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 62-73 A

  • Kioldási technika - termomágneses

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 1022-1022 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 250-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

105 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4013614536625

Sonepar cikkszám

SN138869

Gyártói cikkszám

1SAM451000R1018

Gyártói típuskód

MS165-73

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

62-73 A

Kioldási technika:

termomágneses

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1022-1022 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

250-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

73 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

komplett készülék burkolatban

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

55 mm

Mélység:

122 mm

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

37 kW

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

30 kA

Magasság:

142.65 mm

Motorvédő 62,00-73,00 A, 30kA, termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre IP20