ABB - Motorvédő MS132-25 20-25A IP20 SN087189 - 1SAM350000R1014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 20-25 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 375-375 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 690-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614400148
Sonepar cikkszám
SN087189
Gyártói cikkszám
1SAM350000R1014
Gyártói típuskód
MS132-25
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
20-25 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
375-375 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
690-250 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
25 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
72.4 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
11 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
50 kA
Magasság:
90 mm