Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ABB - Mozgásérzékelő, 180 fokos, Zoni, fehér matt SX142991 - 2CHT702182A4240

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mozgásérzékelő, 180 fokos, Zoni, fehér matt SX142991

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Hálózatba köthető - Nem

  • Folyamatos fényszabályozás - Igen

  • Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Igen

  • Max. hatótávolság előre - 8 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592624450030

Sonepar cikkszám

SX142991

Gyártói cikkszám

2CHT702182A4240

Gyártói típuskód

3299T-A02182 240

Szerelési mód:

egyéb

Hálózatba köthető:

Nem

Folyamatos fényszabályozás:

Igen

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Igen

Max. hatótávolság előre:

8 m

Szerelési magasság:

1.3 m

Üzemmódválasztó:

Nem

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

10 min

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Vízszintes érzékelésszög:

0-180 °

Indító fényerő beállítható:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Mozgásérzékelő / nyomógombos kombináció:

Nem

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

5 m

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Tájékozódási világítás:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Min. kapcsolási idő:

5 s

Kikapcsolás késleltetés öntanuló:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Mozgásérzékelő, 180 fokos, Zoni, fehér matt