MegszűntNem visszaküldhető

ABB - Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos antracit GT07273 - 6800-0-2045

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos antracit GT07273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-220 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 3680 W

  • Átbújásvédelem - Nem

  • Max. hatótávolság oldalra - 16 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07273

Gyártói cikkszám

6800-0-2045

Gyártói típuskód

6876AGS-35

Max. hatótávolság előre:

16 m

Vízszintes érzékelésszög:

0-220 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

3680 W

Átbújásvédelem:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

16 m

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

antracit

Indító fényerő:

0.5-1000 lx

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; %Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos antracit