ABB - Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos antracit IP55 GT09805 - 6800-0-2267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. hatótávolság előre - 16 m
Vízszintes érzékelésszög - 0-220 °
Max. kapcsolási teljesítmény - 3680 W
Max. hatótávolság oldalra - 16 m
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09805
Gyártói cikkszám
6800-0-2267
Gyártói típuskód
6878AGS-35
Max. hatótávolság előre:
16 m
Vízszintes érzékelésszög:
0-220 °
Max. kapcsolási teljesítmény:
3680 W
Max. hatótávolság oldalra:
16 m
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
antracit
Védettség (IP):
IP55
Indító fényerő:
0.5-0.5 lx
Max. bekapcsolási áram:
16 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230VAC 220fokos antracit