Nem visszaküldhető

ABB - Mozgásérzékelő fk 230VAC 220fokos fehér IP55 GT37665 - 6800-0-2334

ABB
MásolásMásolás
ABB - Mozgásérzékelő fk 230VAC 220fokos fehér IP55 GT37665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 16 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 220-220 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 3680 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37665

Gyártói cikkszám

6800-0-2334

Gyártói típuskód

6845/11AGM-204-500

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

16 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

220-220 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

3680 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Igen

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Nem

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

16 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

32 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP55

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Indító fényerő:

0.5-300 lx

Max. bekapcsolási áram:

16 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő fk 230VAC 220fokos fehér