ABB - Mozgásérzékelő Sensor-Komfort 180 UP Busch Jager GT64298 - 2CKA006800A2071
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Hálózatba köthető - Nem
Folyamatos fényszabályozás - Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez - Nem
Max. hatótávolság előre - 12 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT64298
Gyártói cikkszám
2CKA006800A2071
Gyártói típuskód
6800-24-104
Szerelési mód:
süllyesztett
Hálózatba köthető:
Nem
Folyamatos fényszabályozás:
Nem
Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:
Nem
Max. hatótávolság előre:
12 m
Szerelési magasság:
1.2 m
Üzemmódválasztó:
Igen
Max. kapcsolási idő (munkaciklus):
32 min
HLK/HVAC irányítás:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
0-180 °
Reakcióérzékenység beállítható:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Igen
Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Állatkifutó:
Igen
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Átbújásvédelem:
Nem
Max. hatótávolság oldalra:
8 m
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP21
Min. kapcsolási idő:
2 s
RAL-szám (hasonló):
9016