ABB - MS132-20 Motorvédő, beállítási tartomány: 16,00-20,00 A, megszakító képesség: 100 kA, termikus és elektromágneses kioldóval, DIN sínre szerelhető IP20 SN113257 - 1SAM350000R1013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-20 A
Kioldási technika - termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 300-300 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Névleges feszültség - 250-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
70 kg CO₂-eq
Vonalkód
4013614400131
Sonepar cikkszám
SN113257
Gyártói cikkszám
1SAM350000R1013
Gyártói típuskód
MS132-20
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
16-20 A
Kioldási technika:
termomágneses
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
300-300 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
250-690 V
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Névleges tartós áram (Iu):
20 A
Fáziskimaradás-érzékeny:
Igen
Pólusszám:
3
Készülék felépítése:
komplett készülék burkolatban
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
45 mm
Mélység:
86.55 mm
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Beépített segédkapcsolóval:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:
100 kA
Magasság:
97.8 mm