ABB - Műanyag tokozat moduláris készülékekkel, fehér, lapos, visszaálló, 1NO IP65 SN145323 - 1SFA611811R1002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancshelyek száma - 1
Nyomógombok száma - 1
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Fényjelzők száma - 0
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7320500312520
Sonepar cikkszám
SN145323
Gyártói cikkszám
1SFA611811R1002
Gyártói típuskód
MEP1-1002
Parancshelyek száma:
1
Nyomógombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Fényjelzők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Ház felső részének színe:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Választókapcsolók száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-690 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-690 V
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség (NEMA):
4X