ABB - Működtető kar, sárga-piros, I-O állás, OT16…125FT ajtóra szerelhető kapcsolókhoz, IP65 SN101833 - 1SCA105323R1001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
NZM megszakítóhoz használható - Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6417019412436
Sonepar cikkszám
SN101833
Gyártói cikkszám
1SCA105323R1001
Gyártói típuskód
OHYS2RJ
Szín:
egyéb
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Működtető kar, sárga-piros, I-O állás, OT16…125FT ajtóra szerelhető kapcsolókhoz, IP65