ABB - Multiméter háromfázisú digitális 230VAC GT46128 - 2CSM170040R1021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012542975700
Sonepar cikkszám
GT46128
Gyártói cikkszám
2CSM170040R1021
Gyártói típuskód
DMTME
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Sorolható / moduláris készülékek ; Kombinált mérőműszer ; Multiméter háromfázisú digitális 230VAC