ABB - Munkaáram kioldó 110-240 VAC-DC SN057569 - 1SAM101909R0002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013614224133
Sonepar cikkszám
SN057569
Gyártói cikkszám
1SAM101909R0002
Gyártói típuskód
AA-230
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-240 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem