Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ABB - Munkaáramú kioldó …XT2, XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc kikocsizható megszakítóhoz, kábeles SN114222 - 1SDA066332R1

MásolásMásolás
ABB - Munkaáramú kioldó …XT2, XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc kikocsizható megszakítóhoz, kábeles SN114222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Bekapcsolótekercs kivitel - Nem

  • Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8015644692223

Sonepar cikkszám

SN114222

Gyártói cikkszám

1SDA066332R1

Gyártói típuskód

1SDA066332R1

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

220-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Bekapcsolótekercs kivitel:

Nem

Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Munkaáramú kioldó …XT2, XT4 220...240 Vac-220...250 Vdc kikocsizható megszakítóhoz, kábeles