ABB - Munkaáramú Kioldó 200-240 VAC SN057572 - 1SAM401907R1003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 190-190 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 190-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel - Nem
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN057572
Gyártói cikkszám
1SAM401907R1003
Gyártói típuskód
AA4-230
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
190-190 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
190-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Bekapcsolótekercs kivitel:
Nem
Kikapcsoló tekercsként kivitelezve:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
190-190 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Munkaáramú kioldó ; Munkaáramú Kioldó 200-240 VAC