ABB - Négyes keret, Neo/NeoTech, jégfehér SN110469 - 3901M-A00140 01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110469
Gyártói cikkszám
3901M-A00140 01
Gyártói típuskód
3901M-A00140 01
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Nem
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
kezeletlen
Szélesség:
303 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
11.7 mm
Négyes keret, Neo/NeoTech, jégfehér