ABB - NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A GT57945 - NHP139224R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57945
Gyártói cikkszám
NHP139224R0001
Gyártói típuskód
NHP139224R0001
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszolókapcsoló-biztosító ; NH 00 bizt szakaszoló függ 3pol 160A