ABB - NH 00 bizt szakaszoló vízsz 3pol 160A G68108 - 1SEP101890R0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
7025840013396
Sonepar cikkszám
G68108
Gyártói cikkszám
1SEP101890R0001
Gyártói típuskód
XLP00
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Nem
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem